Räikkämallinen kaapelileikkuri, Kokonaispituus: 430mm

Tuote nro.: 731220 430
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Monijohdinkaapeleille, joiden ⌀ on 55 mm
yksittäisjohtimille, kupari / alumiini 450 / 500 mm2
Kokonaispituus 430 mm
Räikkätoiminto kyllä
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731220 430
EAN / GTIN 2050001009319
Valmistajan numero 80-067
Manufacturer BAUDAT GmbH & Co. KG, Alte Poststraße 20, 88525 DÜRMENTINGEN, Deutschland, www.baudat.de

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi. Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu. Terien aukaisu mahdollista jokaisessa leikkuuasennossa.

Etu:

Leikkuutehoon nähden pieni ja kevyt leikkuri.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen. Soveltuu myös kaapeleille, joissa on teräsnauhavahvike.

Raaka-aine:

Veitsi erikoisterästä.
Varret jaloterästä, muovikahvat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin