Kaapelileikkuri, voimansiirto 32 mm

Tuote nro.: 731071 32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapeleille, joiden ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaapeleille, joiden ⌀ on 32 mm
Leikkuukyky, monijohdinkaapeli enintään 240 mm2
Kokonaispituus 250 mm
Kahva ergonomiset muovikahvat, luistosuojaus
Käyttö mekaaninen, yhden käden, räikkäperiaate
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 731071 32
EAN / GTIN 4045197891204
Valmistajan numero 731071 32

Kuvaus

Malli:

Leikkuripäässä sirpinmuotoiset terät, voimansiirtomekanismi (käyttö yhdellä kädellä). Ei terän leikkuuvirhettä, koska terä on molemmin puolin ohjattu.
GARANT−terät ja tärkeät osat lisäksi nuorrutettu.

Käyttö:

Alumiini- ja kuparikaapeleiden siistiin katkaisuun, ei sovellu hienosäikeisille kaapeleille. Älä käytä teräslangalle, koville alumiiniseoksille tai kovaksi vedetyille kuparijohtimille.

Raaka-aine:

Terät erikoisterästä, kahvat teräspeltiä ja muovikuoriset.

Ohje:

Yksittäisjohtimia katkaistaessa leikkuuteho on noin 30 % pienempi.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin