Lattakaapelileikkuri 215 mm

Tuote nro.: 730900 215
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kaapelin enimmäisleveys 55 mm
    Kokonaispituus 215 mm
    Tuotetyyppi Sakset

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 730900 215
    EAN / GTIN 4033119000513
    Valmistajan numero 3806

    Kuvaus

    Malli:

    Vaihdettava leikkuutuki suorakulmaista leikkuuta varten, vaihdettava ja yleisesti saatavissa oleva terä (nro 844710 ja 844715, molemmat koossa 10). Työkalu kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

    Käyttö:

    Nauhakaapeleiden litistämättömään katkaisuun, leveys enint. 55 mm ja korkeus enint. 10 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin