Kaapelileikkuri, voimansiirto VDE-eristys 580 mm

Tuote nro.: 730600 580
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Monijohdinkaapeleille, joiden ⌀ on 27 mm
    Yksittäisjohtimille 150 mm2
    Kokonaispituus 580 mm
    Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Kahva kastoeristetyt
    Käyttö mekaaninen, kahden käden
    Raaka-aine Varsi: Teräsputki
    Pää Teränpää: Erikoislaatuista kromivanadiinisähköterästä, taottu ja öljykarkaistu
    aukaisujousella ei
    Katkaisupää vaihdettava kyllä
    Tuotetyyppi Sakset

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 730600 580
    EAN / GTIN 4003773021797
    Valmistajan numero 95 27 600

    Kuvaus

    Malli:

    Sirpinmuotoiset leikkuuterät, voimanvälitys leikkuripäässä, kahvat teräsputkea ja muovipinnoitetut.
    Pää kiillotettu, kastoeristettyjen kahvojen eristävyys enintään 1000 volttia − standardi DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Käyttö:

    Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.