Suuri kaapelileikkuri VDE-eristys 500 mm

Tuote nro.: 730450 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Monijohdinkaapeleille, joiden ⌀ on 27 mm
    Yksittäisjohtimille 150 mm2
    Kokonaispituus 500 mm
    Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Kahva kastoeristetyt
    Käyttö mekaaninen, kahden käden
    Raaka-aine Varsi: alumiiniputki, erittäin kestävä.
    Pää Teränpää: Vanadiini-sähköterästä, taottu ja öljykarkaistu.
    aukaisujousella ei
    Tuotetyyppi Sakset

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 730450 500
    EAN / GTIN 4003773026785
    Valmistajan numero 95 17 500

    Kuvaus

    Malli:

    Sirpinmuotoiset leikkuuterät,muovipinnoitetut teräsputkikahvat.
    Kiillotettu pää, kahvat uppoeristetty 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin