Suuri kaapelileikkuri 500 mm

Tuote nro.: 730400 500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Monijohdinkaapeleille, joiden ⌀ on 27 mm
Yksittäisjohtimille 150 mm2
Kokonaispituus 500 mm
Kahva Monikomponenttinen kuori
Käyttö mekaaninen, kahden käden
Raaka-aine Varsi: alumiiniputki, erittäin kestävä.
Pää Teränpää: Vanadiini-sähköterästä, taottu ja öljykarkaistu.
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730400 500
EAN / GTIN 4003773069966
Valmistajan numero 95 12 500

Kuvaus

Malli:

Sirpinmuotoiset leikkuuterät,muovipinnoitetut teräsputkikahvat.
Pää mustattu, kahvoissa 2-komponenttiset kuoret.