Kaapelileikkuri, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys 200 mm

Tuote nro.: 730350 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
305 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 70 mm2
Katkaisu ⌀ asti 20 mm
Kokonaispituus 200 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Käyttö mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta kromattu
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730350 200
EAN / GTIN 4003773026761
Valmistajan numero 95 16 200

Kuvaus

Malli:

Kahvojen eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.
Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.
Kaksoisterän ansiosta erittäin laaja leikkuualue.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin