Kaapelileikkuri, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys, Kokonaispituus: 165mm

Tuote nro.: 730350 165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 50 mm2
Katkaisu ⌀ asti 15 mm
Kokonaispituus 165 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Käyttö mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta kromattu
Puristumisenesto kyllä
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Valmistajan numero 95 16 165

Kuvaus

Malli:

Kahvojen eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.
Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin