Pieni kaapelileikkuri 125 mm

Tuote nro.: 730110 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 25 mm2
Katkaisu ⌀ asti 7 mm
Kokonaispituus 125 mm
Valmistajamerkintä KT Mini
Kahva Muovikuori
aukaisujousella kyllä
Katkaisupää vaihdettava ei
Räikkätoiminto ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730110 125
EAN / GTIN 4064675664024
Valmistajan numero 2876460000

Kuvaus

Malli:

Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa muovikuoret. Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.
Pieni kätevä malli, täydellinen hienosäikeisten kuparijohtimien käsittelyyn.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin