Kaapelileikkuri, Kokonaispituus: 165mm

Tuote nro.: 730090 165
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 50 mm2
Katkaisu ⌀ asti 15 mm
Kokonaispituus 165 mm
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730090 165
EAN / GTIN 4003773040323
Valmistajan numero 95 11 165
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.
Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Teräosa mustattu, muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin