Puristuspihdit koaksiaalipistokkeille, Koaksiaalikaapelityypille: RG58/71

Tuote nro.: 729821 RG58/71
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koaksiaalikaapelityypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Soveltuu kaapelityypille RG 58; 59; 62; 71
Kokonaispituus 225 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729821 RG58/71
EAN / GTIN 4045197891099
Valmistajan numero 729821 RG58/71

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Muovipäällysteiset kahvat. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta. Tarkoitettu BNC- ja TNC-pistoliittimien puristamiseen.
GARANT: Erittäin lujaa erikoisterästä. Eniten kuormittuvat osat nuorrutettu erikoismenetelmällä. Pinta mustattu. Ergonomisesti muotoillut kädensijat, joissa on liukumisesteet.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Puristuspihdit koaksiaalipistokkeille, Koaksiaalikaapelityypille: RG58/71

Puristuspihdit koaksiaalipistokkeille, Koaksiaalikaapelityypille: RG58/71

pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
152,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
90,16 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus 225 mm 202 mm
Soveltuu kaapelityypille RG 58; 59; 62; 71 58; 59; 62
Tuotetyyppi Puristuspihdit Puristuspihdit

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin