Koaksiaalikaapelin ympärikuorintalaite RG58/59

Tuote nro.: 729806 RG58/59
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Top Coax Plus
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Valmistajan numero 30110

Kuvaus

Malli:

Molemmat eristysportaat 1 sivulla.
Lisäksi integroitu, erittäin jäykästä, lasikuituvahvisteisesta muovista valmistettu hylsyavain, avainkoko 11 mm, F-pistokkeiden kiristämiseen (HEX 11).

Käyttö:

Työkalut kaapelin pintaeristeen, punoksen ja polyeteenivaahtoeristeen poistamiseen koaksiaalikaapeleista.
Kaikkien yleisten koaksiaalikaapeleiden kuoriminen on helppoa ja nopeaa. Esimerkkejä: RG 58, RG 59, TV-antennikaapeli ⌀ 4,8 − 7,5 mm, sekä pyöreä PVC-kaapeli 3 × 0,75 mm2. Terä TiN-pinnoitettu.