Puristuspihdit F48/63

Tuote nro.: 729720 F48/63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
598 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 230 mm
johdinpoikkipinnoille 0,5 mm2 - 6 mm2
Lattapistokkeille F4,8 / F6,3
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729720 F48/63
EAN / GTIN 4045197186522
Valmistajan numero 729720 F48/63

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Hinnaltaan edullinen malli. F48/63, sis. pidin lattapistokkeelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin