{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | MultiCrimp | |
Vaihtokärkien lukumäärä | 3 | |
Kokonaispituus | 250 mm | |
Liitinholkeille | 0,25 − 6,0 mm2 | |
Eristetyille kaapelikengille ja liittimille | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Eristämättömille lattapistokkeille | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729650 3 | |
EAN / GTIN | 4003773066927 | |
Valmistajan numero | 97 33 01 |