Crimp-vaihtopää, Tyyppi: D

Tuote nro.: 729624 D
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
71 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 0,08 mm2 - 0,56 mm2
Tuotetyyppi Puristustyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729624 D
EAN / GTIN 4045197200112
Valmistajan numero 729624 D

Kuvaus

Malli:

  • Optimaalinen puristus lineaarisen iskun ansiosta
  • Monipuolisemmat käyttömahdollisuudet ja alemmat kustannukset työkaluttoman pikavaihtojärjestelmän ansiosta
  • Taatusti tasaisen hyvä, DIN- /EN-standardien mukainen puristusjälki tehtaalla säädettyjen vaihtopäiden ja rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta
  • Kosketin on aina oikeassa kohdassa puristusmuotissa varman koskettimen kohdistuksen ansiosta
  • Pienen ja kätevän rakenteen ansiosta ihanteellinen työskenneltäessä vaikeapääsyisissä paikoissa.

Eristepysäytin pistokkeen ja johtimen varmaan kohdistukseen.

Käyttö:

Liitinholkkien työstämiseen.

Sopii:

Perustyökalu nro 729611.
Tyco Junior Power Timer: D-Sub ja HD 20.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin