Nelipiikkiset puristuspihdit SelectorCrimp HDT-48, 2-komponenttikahvat 3

Tuote nro.: 729560 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 0,35 mm2 - 3 mm2
Kokonaispituus 230 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729560 3
EAN / GTIN 4049002145704
Valmistajan numero 8782 0009 6

Kuvaus

Malli:

Erikoispuristuspihdit TE Connectivity DT-sarjan kierrettävien uros- ja naaraskoskettimien työstöön (aiemmin: saksalaiset koskettimet). Puristuskarojen asetus Selektroilla 8 asentoon. Optimoitu avausleveys, ergonominen muotoilu ja pieni käsivoima. Laaduntarkastus Go-Nogo-tulkeilla (valinnainen nro 729561 koko 3).
Luotettavaan puristukseen ohjainsalvan ja puristuskarojen synkronoidun asetuksen avulla.

Käyttö:

Kierteisiin uros- ja naarasliittimiin.

Toimituksen sisältö:

Nelikaraiset puristuspihdit, yleiskäyttöinen kosketuskiinnitin järjestelmäpakkauksessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin