Nelikaraiset puristuspihdit MicroCrimp, 2K-kahvat 6,0

Tuote nro.: 729540 6,0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 0,14 mm2 - 6 mm2
Kokonaispituus 250 mm
Ohjainsalpa käytettävissä kyllä
digitaalinen näyttö ei
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Valmistajan numero 97 52 65 A

Kuvaus

Malli:

Luotettavaan puristukseen ohjainsalvan ja puristuskarojen synkronoidun asetuksen avulla.
Perusasetusten tarkistus oheisen mittaustapin avulla.
Puristuskarojen asetus 0,01 mm:n portaissa.

Käyttö:

Kierteisiin uros- ja naarasliittimiin.

Toimituksen sisältö:

Nelikaraiset puristuspihdit laukussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin