Crimp-sarja liitinholkeille mukana puristuspihdit ja kuorintapihdit 1

Tuote nro.: 729474 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 265 mm
Leveys 170 mm
Korkeus 68 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729474 1
EAN / GTIN 4003773086031
Valmistajan numero 97 90 17

Kuvaus

Malli:

Kattava tuotesarja yleisimpien eristettyjen pääteholkkien puristamiseen. Lujatekoiset, vahvat puristuspihdit vipuvälityksellä 0,08−16 mm2:n halkaisijoille (nelikulmainen puristusliitos), kuorintapihdit johtimille, joiden poikkipinta on 0,03 - 10 mm2.

Toimituksen sisältö:

Puristuspihdit, vastaavat nroa 729460, koko 16, kuorintapihdit 728630, koko 10, ja 1250 kappaletta tavallisia kaapeliholkkeja kestävässä muovilaatikossa (TANOS MINI-systainer®), jossa kaksi pinottavaa muovilokerikkoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin