{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 190 mm | |
johdinpoikkipinnoille | 2,5 mm2 - 16 mm2 | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729471 16 | |
EAN / GTIN | 4045197891006 | |
Valmistajan numero | 729471 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Puristuspihdit liitinholkeille, johdinpoikkipinnoille: 16mm2
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
169,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
johdinpoikkipinnoille | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 10 mm2 - 16 mm2 |
Kokonaispituus | 190 mm | 190 mm |
Standardi | DIN 46228 | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit | Puristuspihdit |