Puristuspihdit liitinholkeille 16 mm2

Tuote nro.: 729466 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
johdinpoikkipinnoille 0,08 mm2 - 16 mm2
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729466 16
EAN / GTIN 4049002150753
Valmistajan numero 610 286 6

Kuvaus

Malli:

Teräsrunko, leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Määritetyt puristusvoimat toteutuvat tarkasti rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta.
Tarkka yhdensuuntainen puristus, synkronisesti käytettävät puristusleuat. DIN-standardin mukaiset kuusiopihdit = tilaa säästävä. Puristusmuoto standardin DIN 46228 mukainen.
Pihdit kromattu, sinistetyt leuat.
Myös Twin-pääteholkeille kokoon 2×10 mm2 saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin