Vaihtoehtoinen tuote:

Kuorintapihdit, kromattu 160 mm

Tuote nro.: 728736 160
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 160 mm
    Terän muoto Teräprisma
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine erikoistyökaluterästä
    Pinta kromattu
    aukaisujousella kyllä
    säätöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 728736 160
    EAN / GTIN 4003773039570
    Valmistajan numero 11 05 160

    Kuvaus

    Malli:

    Taivutetut leuat, joissa V-muotoiset terät (ulko-⌀ enintään 5 mm). Matala välyksetön nivel ja avausjousi. Säätöruuvi poikkileikkauksen säätämistä varten.
    Kromatut pihdit, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret ja KNIPEXtend-liitäntä. KNIPEXtendiä käytetään laajennusten, kuten ColorCode Clips (CCC) -liitinten tai TetheredTool Clips (TTC) -liitinten kiinnittämiseen TetheredTools-putoamissuojaan.

    Raaka-aine:

    Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.

    Ohje:

    Edellistä mallia nro 728735 voi edelleen tilata, kunnes KNIPEXtend-mallit ovat saatavilla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin