Pitkittäisrajoitin kuorintapihteihin, johdinpoikkipinnoille: 10mm2

Tuote nro.: 728715 10
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 10 mm
Tuotetyyppi Tuki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728715 10
EAN / GTIN 4003773057604
Valmistajan numero 12 49 23
Valmistaja KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Sopii:

Kuorintapihdit: Nro 728630 koko 10 / nro 728631 koko 16 / nro 729501 koko 1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin