Terä automaattisiin kuorintapihteihin 6/N mm2

Tuote nro.: 728710 6/N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Meha OB/UN 6² SPX 3
johdinpoikkipinnoille 6 mm2
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728710 6/N
EAN / GTIN 4008190020156
Valmistajan numero 9054030000

Kuvaus

Sopii:

Kuorintapihdit nro 728613: koko 6

Toimituksen sisältö:

Ylä- / alaterä, työntöjousi ja pitkittäisrajoitin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin