Kuorintapihdit 16 mm2

Tuote nro.: 728626 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
243 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

johdinpoikkipinnoille (mm2) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajan tyyppimerkintä 6-162
Kokonaispituus 172 mm
johdinpoikkipinnoille 6 mm2 - 16 mm2
Johdinpoikkipinnoille AWG 10-6
Raaka-aine lasikuituvahvisteinen muovi
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728626 16
EAN / GTIN 4011391200906

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä, kevyt pihtirunko lasikuituvahvisteista muovia. Terät mukautuvat itsestään eri kaapelihalkaisijoille. Eriste katkaistaan ja irrotetaan yhdessä työvaiheessa.
Monikomponenttikahva.

Varaosa:

Varaterä on saatavilla nrolla 728712.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin