{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | Super 4 plus | |
Valmistajan tyyppimerkintä | Super 4 plus | |
Kokonaispituus | 165 mm | |
johdinpoikkipinnoille | 0,2 mm2 - 6 mm2 | |
Johdinpoikkipinnoille AWG | 24-10 | |
Raaka-aine | lasikuituvahvisteinen muovi | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 728622 6 | |
EAN / GTIN | 4011391200500 | |
Valmistajan numero | 20050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kuorintapihdit, edullinen malli, johdinpoikkipinnoille: 6mm2
pyynnöstä
Varastossa
495 kappaletta varastossa
24,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 563 kappaletta varastossa
87,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
685 kappaletta varastossa
38,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
johdinpoikkipinnoille | 0,2 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 6 mm2 | 0,2 mm2 - 6 mm2 |
Kokonaispituus | 165 mm | 200 mm | 225 mm |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |