{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 170 mm | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahvarakenne | eristetty monikomponenttikahva | |
sopii | Pyöreä kaapeli | |
Terän materiaali | Työkaluerikoisterästä, öljykarkaistu | |
kahvaan vedettävä terä | ei | |
Tuotetyyppi | Terä |
Tuotekoodi | 728120 | |
EAN / GTIN | 4003773026549 | |
Valmistajan numero | 98 53 03 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaapelinkuorintaveitsi, VDE-eristetty, koukkuterä
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
17,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
30,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
kabelio ⌀ | 6 mm - 25 mm | |
Kokonaispituus | 170 mm | 150 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän materiaali | Työkaluerikoisterästä, öljykarkaistu | |
Tuotetyyppi | Terä | Peilis |