• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Kaapelinkuorintaveitsi, VDE-eristetty, luisti

Tuote nro.: 728100
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 180 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahvarakenne eristetty monikomponenttikahva
Terän materiaali kirurgiaterästä, ruostumaton, ilmakarkaistu
kahvaan vedettävä terä ei
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728100
EAN / GTIN 4003773222552
Valmistajan numero 98 55
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Ergonominen monikomponenttikahva. Läpinäkyvä suojavaippa suojaa koukkua. Eristys, enint. 1000 volttia, standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Sirpinmuotoinen koukkuterä, jonka kärjessä luisti. Terän tausta eristetty.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin