Kaapelinkuorintalaite, Tyyppi: ABI1

Tuote nro.: 728085 ABI1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 728085 ABI1
EAN / GTIN 8014212515704
Valmistajan numero 669700
Valmistaja Intercable Tools GmbH, Leverkuser Straße 65, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.intercable.tools

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen kaapelinkuorintalaite jousipikakiinnitysjärjestelmällä kaikkien muovieristekerrosten poistamiseen kaapelista, jonka ⌀ 4,5 mm - 29 mm. Soveltuu kaapeleiden pehmeille ja koville eristetyypeille. Terän erikoishionta kaapelinkuoren siistiin poistamiseen. Poikittais-, pituus- ja kierrekatkaisun mahdollisuus. Leikkaussyvyys säädettävissä 0,1 mm - 3 mm kiertonupin avulla (myötäpäivään).
Tukipinnan erityisten liukuominaisuuksien ansiosta kitkaton työskentely kaapelilla on varmaa.

Etu:

Eriste on mahdollista kuoria mistä tahansa kaapelin kohdasta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin