{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | PC-Strip | |
Kokonaispituus | 124 mm | |
Kaapeleille, joiden ⌀ on | 5,5 mm - 15 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Tuotetyyppi | Terä |
Tuotekoodi | 728070 5,5-15 | |
EAN / GTIN | 4011391301603 | |
Valmistajan numero | 30160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaapelinkuorija, kuorintaterät tiedonsiirtokaapeleille ja ohj.piirijohtimille, TiN, Kaapeleille, joiden ⌀ on: 5,5-15mm
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
52,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
244 kappaletta varastossa
34,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiN | |
Kaapeleille, joiden ⌀ on | 5,5 mm - 15 mm | 6 mm - 25 mm |
Kokonaispituus | 124 mm | 150 mm |
Valmistajamerkintä | PC-Strip | |
Tuotetyyppi | Terä | Terä |