Kuorintatyökalu 6-17 mm

Tuote nro.: 728045 6-17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapeleille, joiden ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä AM 16
Valmistajan tyyppimerkintä AM16
Pituus 41 mm
Leveys 58 mm
Korkeus 53 mm
Kaapeleille, joiden ⌀ on 6 mm - 17 mm
Tuotetyyppi Terä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728045 6-17
EAN / GTIN 4032248608133
Valmistajan numero 9204190000

Kuvaus

Malli:

Erittäin pienikokoinen ja kätevä kotelo, optimaalinen ahtaissa ja rajoitetuissa tiloissa kuten kaapelikanavissa. Jousitetut muovihampaat mukautuvat automaattisesti kaapelin halkaisijaan. Kallistettava terä pitkittäis- ja ympärileikkaukseen, leikkuusyvyys säädettävissä. Johtimen vaippa leikataan kiertämällä ja pituussuuntaan vetämällä.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti jaksottaiseen kuorimiseen missä kaapelin kohdassa tahansa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin