Kuorintaveitsi, suora terä 8-28 mm

Tuote nro.: 728000 8-28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaapeleille, joiden ⌀ on (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä No. 28G Standard
    Kokonaispituus 170 mm
    Kaapeleille, joiden ⌀ on 8 mm - 28 mm
    Pinnoitus TiN
    Tuotetyyppi Terä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 728000 8-28
    EAN / GTIN 4011391102859
    Valmistajan numero 10285

    Kuvaus

    Malli:

    Käännettävä veitsi pitkittäis- ja ympärileikkaukseen, leikkuusyvyys säädettävissä. Prismanmuotoinen kaapelinpidin mukautuu automaattisesti käsiteltävän kaapelin halkaisijaan. Johtimen vaippa leikataan veistä kiertämällä ja pituussuntaan vetämällä.
    Toimitukseen sisältyy vaihtoterä, joka on kädensijassa. Terän TiN-pinnoitteen ansiosta kestoikä selkeästi pidempi.

    Etu:

    Eriste on mahdollista kuoria mistä tahansa kaapelin kohdasta.