Puristuspihdit, lovikiinnitin, Kokonaispituus: 200mm

Tuote nro.: 727950 200
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Raaka-aine INOX
Leuan pituus 50 mm
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727950 200
EAN / GTIN 4045197379900
Valmistajan numero 727950 200
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Erikoispitkät, kapeat leuat, joiden päät on taitettu tai taivutettu. Saksenomaiset kahvat ja lovikiinnitin. Hammastetut tartuntapinnat.
Leukojen päät taivutettu 90°, tartuntapinnoissa ristiprisma.

Käyttö:

Nämä pihdit kiinnittävät itsetoimisesti pienet osat ja johtimet, jolloin esim. juotettaessa voidaan käyttää kumpaakin kättä.

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin