Elektroniikka-asentajan laakapihdit 115 mm

Tuote nro.: 727195 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
133 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 115 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Pään leveys 9,5 mm
    Leuan pituus 22,5 mm
    Kitamuoto litteät, suorat
    Standardi DIN ISO 9655
    Leukojen malli sisäpuoli tasaiseksi hiottu
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
    Pinta peilikiillotettu
    aukaisujousella kyllä
    Tuotetyyppi Laakapihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 727195 115
    EAN / GTIN 4003773024835
    Valmistajan numero 35 12 115 ESD

    Kuvaus

    Malli:

    Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Läpimenevä tarkkuusnivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Monikomponentti-kahvankuoret musta/harmaa, sähköä johtavat. ESD-kelpoisuus. Sileäksi hiotut tarttumapinnat. Purse poistettu huolellisesti reunoista.

    Käyttö:

    Tarkkaan asennustyöhön esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

    Standardi:

    DIN ISO 9655

    Raaka-aine:

    Öljykarkaistua kuulalaakeriterästä.

    Ohje:

    Muita malleja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin