Sähköasentajan kärkipihdit, taivutettu 45°, Kokonaispituus: 145mm

Tuote nro.: 727193 145
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 145 mm
Pään leveys 12 mm
Leuan pituus 35 mm
Kitamuoto suippokärkinen, 45° taivutettu
Standardi DIN ISO 9655
Leukojen malli sisäpuoli tasaiseksi hiottu
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
Pinta peilikiillotettu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Kärkipihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 727193 145
EAN / GTIN 4003773039396
Valmistajan numero 35 82 145
Valmistaja KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Läpimenevä tarkkuusnivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Sileäksi hiotut tarttumapinnat. Purse poistettu huolellisesti reunoista.
Kahvoissa monikomponenttikuoret.

Käyttö:

Tarkkaan asennustyöhön esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9655

Raaka-aine:

Öljykarkaistua kuulalaakeriterästä.

Ohje:

Muita malleja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin