Sähköasentajan kärkipihdit, taivutettu 45° 115 mm

Tuote nro.: 727192 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 115 mm
Pään leveys 9,5 mm
Leuan pituus 22,5 mm
Kitamuoto suippokärkinen, 45° taivutettu
Standardi DIN ISO 9655
Leukojen malli sisäpuoli tasaiseksi hiottu
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
Pinta peilikiillotettu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Kärkipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727192 115
EAN / GTIN 4003773040736
Valmistajan numero 35 42 115

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Läpimenevä tarkkuusnivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Sileäksi hiotut tarttumapinnat. Purse poistettu huolellisesti reunoista.
Kahvoissa monikomponenttikuoret.

Käyttö:

Tarkkaan asennustyöhön esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9655

Raaka-aine:

Öljykarkaistua kuulalaakeriterästä.

Ohje:

Muita malleja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin