Sähköasentajan kärkipihdit 115 mm

Tuote nro.: 727191 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 115 mm
    Pään leveys 9,5 mm
    Leuan pituus 22,5 mm
    Kitamuoto suippokärkinen, suora
    Standardi DIN ISO 9655
    Leukojen malli sisäpuoli tasaiseksi hiottu
    Kahva Monikomponenttinen kuori
    Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
    Pinta peilikiillotettu
    aukaisujousella kyllä
    Tuotetyyppi Kärkipihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 727191 115
    EAN / GTIN 4003773035114
    Valmistajan numero 35 22 115

    Kuvaus

    Malli:

    Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Läpimenevä tarkkuusnivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Sileäksi hiotut tarttumapinnat. Purse poistettu huolellisesti reunoista.
    Kahvoissa monikomponenttikuoret.

    Käyttö:

    Tarkkaan asennustyöhön esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

    Standardi:

    DIN ISO 9655

    Raaka-aine:

    Öljykarkaistua kuulalaakeriterästä.

    Ohje:

    Muita malleja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin