Elektroniikka-asentajan laakapihdit 140 mm

Tuote nro.: 727165 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 140 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Pään leveys 10 mm
    Leuan pituus 30 mm
    Tuotetyyppi Laakapihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 727165 140
    EAN / GTIN 4045197976628
    Valmistajan numero 727165 140

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkasti työstetty kapea malli. Pinta himmeäksi puhallettu, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia, ESD-soveltuvat.
    Leuoissa sileä tartuntapinta.

    Raaka-aine:

    Erikoistyökaluterästä, CNC-työstetty, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin