{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 115 mm | |
Leikkuuviiste | KW | |
Pään leveys | 10,5 mm | |
Terien pituus | 12 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 1,3 mm | |
nivel | läpimenevä, välyksetön | |
Pää | 27° taivutettu | |
Standardi | DIN ISO 9654 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 56 HRC) | |
Raaka-aine | Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu | |
Pinta | peilikiillotettu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726962 115 | |
EAN / GTIN | 4003773040439 | |
Valmistajan numero | 64 52 115 |