Elektroniikka-asentajan IC-leikkuri 130 mm

Tuote nro.: 726942 130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: SFW

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste SFW
Pään pituus 18 mm
Pään leveys 14 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 1,02 mm
Raaka-aine Hiiliteräs (C70)
Pinta heijastamattomaksi fosfatoitu
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726942 130
EAN / GTIN 4062406395063

Kuvaus

Malli:

Ammattikäyttöön tarkoitetut, kevyesti leikkaavat leikkuripihdit. Pihtien molemmat osat on liitetty yhteen huolellisesti työstettyjen reikien ja hiottujen pintojen kautta, jotta leikkuujälki olisi tarkka. Aukaisujousi ja ergonomisesti muotoillut kahvat lisäävät käyttövarmuutta ja -mukavuutta. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus.

Raaka-aine:

Hiiliterästä (C70), tarkkuusstanssattu muoto ja lämpökäsitelty,heijastamaton, fosfatoitu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript