{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 108 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | SFW | |
Pään pituus | 8 mm | |
Pään leveys | 10,5 mm | |
Terien pituus | 15 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Kahva | Muovikuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC). | |
Raaka-aine | Erityistä kuulalaakeriterästä | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726912 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052554 | |
Valmistajan numero | 7291 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sähköasentajan viistoteräetuleikkuri, SFW, Kokonaispituus: 108mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
80,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
87,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD |
Kokonaispituus | 108 mm | 125 mm |
aukaisujousella | kyllä | kyllä |
Leikkuuviiste | SFW | SFW |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,35 mm - 1,25 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Raaka-aine | Erityistä kuulalaakeriterästä | CNC-työstetty erikoistyökaluteräs |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |