{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 108 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | FW | |
Pään pituus | 8 mm | |
Pään leveys | 10,5 mm | |
Terien pituus | 15 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Kahva | Muovikuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC). | |
Raaka-aine | Erityistä kuulalaakeriterästä | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726910 108 | |
EAN / GTIN | 7314150052547 | |
Valmistajan numero | 7290 | |
Manufacturer | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com |