{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 118 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | SFW | |
Pään pituus | 18 mm | |
Pään leveys | 10 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,2 mm - 0,8 mm | |
nivel | säädettävä | |
Leukojen malli | pitkä, koverrettu | |
Kahva | Muovikuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (63 − 65 HRC). | |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | |
Pinta | mustaksi mustattu | |
aukaisujousella | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726880 118 | |
EAN / GTIN | 7314150051427 | |
Valmistajan numero | 8248 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Elektroniikka-asentajan viistoteräpäätyleikkuri, pitkät, uurretut leuat, SFW, Kokonaispituus: 118mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
133,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
190 kappaletta varastossa
87,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | EGB/ESD |
Kokonaispituus | 118 mm | 125 mm |
aukaisujousella | kyllä | kyllä |
Leikkuuviiste | SFW | SFW |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,2 mm - 0,8 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Raaka-aine | Suurtehoterässeos | CNC-työstetty erikoistyökaluteräs |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit | Leikkuupihdit |