Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri rautapitoisia materiaaleja varten 135 mm

Tuote nro.: 726722 135
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: FW
  • Raaka-aine: Hiiliteräs (C70)

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 135 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leikkuuviiste FW
    Raaka-aine Hiiliteräs (C70)
    Pään leveys 13,5 mm
    Terien pituus 8 mm
    Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 2 mm
    Pinta heijastamattomaksi fosfatoitu
    aukaisujousella kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 726722 135
    EAN / GTIN 4062406395025
    Valmistajan numero 726722 135

    Kuvaus

    Malli:

    Ammattikäyttöön tarkoitetut, kevyesti leikkaavat katkaisupihdit. Pihtien molemmat osat on liitetty yhteen huolellisesti työstettyjen reikien ja hiottujen pintojen kautta, jotta leikkuujälki olisi tarkka. Aukaisujousi ja ergonomisesti muotoillut kahvat lisäävät käyttövarmuutta ja -mukavuutta. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus.

    Raaka-aine:

    Hiiliterästä (C70), tarkkuusstanssattu muoto ja lämpökäsitelty,heijastamaton, fosfatoitu pinta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin