Elektroniikka-asentajan viistoteräleikkuri 125 mm

Tuote nro.: 726670 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: SFW

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kokonaispituus 125 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Leikkuuviiste SFW
    Pään leveys 10 mm
    Terien pituus 10 mm
    Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1,5 mm
    Kahva 2K-kahvankuori
    Valmistusmenetelmä Terät induktiokarkaistut (62 − 64 HRC)
    Raaka-aine CNC-työstetty erikoistyökaluteräs
    Pinta mattapuhallettu
    aukaisujousella kyllä
    Tuotetyyppi Leikkuupihdit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 726670 125
    EAN / GTIN 4062406133689
    Valmistajan numero 726670 125

    Kuvaus

    Malli:

    Tarkasti työstetty kapea malli. Induktiokarkaistut terät (62 − 64 HRC). Häikäisemätön ja himmeäksi puhallettu pinta, limitetty nivelliitos ja upotettu ruuvi. Vaihdettava kaksoisjousi helpottaa käyttöä. 2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia. ESD-kelpoisuus.

    Raaka-aine:

    CNC-työstettyä erikoistyökaluterästä, suurta mittatarkkuutta edellyttävään käyttöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin