Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, johtavat kahvat langanpidin 125 mm

Tuote nro.: 726661 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa
  • Raaka-aine: Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Raaka-aine Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu
Pään leveys 13,5 mm
Terien pituus 9 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1,6 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1,2 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
langanpidin kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726661 125
EAN / GTIN 4003773025191
Valmistajan numero 78 71 125 ESD

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, ilman leikkuuviistettä. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi. ESD-kelpoisuus.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin