Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, johtavat kahvat 140 mm

Tuote nro.: 726660 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
100 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine Erikoistyökaluterästä, korkea laatu, öljykarkaistu
Pään leveys 15,7 mm
Terien pituus 12,3 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 2,1 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1,4 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta mustaksi mustattu
aukaisujousella kyllä
langanpidin ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726660 140
EAN / GTIN 4003773081708
Valmistajan numero 78 61 140 ESD

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, ilman leikkuuviistettä. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi. ESD-kelpoisuus.

Käyttö:

Soveltuu myös lasikuitukaapeleiden (valokuitukaapeleiden) leikkaamiseen.

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript