Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips®, johtavat kahvat langanpidin 125 mm

Tuote nro.: 726656 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 125 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Pään leveys 13,5 mm
Terien pituus 9 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1,6 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC)
aukaisujousella kyllä
langanpidin kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726656 125
EAN / GTIN 4003773025153
Valmistajan numero 78 13 125 ESD

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, ilman leikkuuviistettä. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi. ESD-kelpoisuus.

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä (INOX).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin