{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 125 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Leikkuuviiste | KW | |
Raaka-aine | INOX | |
Pään leveys | 13,5 mm | |
Terien pituus | 9 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,2 mm - 1,6 mm | |
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova | 0,2 mm - 1 mm | |
Standardi | DIN ISO 9654 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC) | |
aukaisujousella | kyllä | |
langanpidin | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726655 125 | |
EAN / GTIN | 4003773025146 | |
Valmistajan numero | 78 03 125 ESD |