Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips® VDE-eristys 125 mm

Tuote nro.: 726653 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
442 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa
  • Raaka-aine: Jaloteräs, INOX

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Raaka-aine Jaloteräs, INOX
Pään leveys 13,5 mm
Terien pituus 9 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 1,6 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
aukaisujousella kyllä
langanpidin ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726653 125
EAN / GTIN 4003773084099
Valmistajan numero 78 06 125

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.
Kahvat muovipinnoitetut, käytettäviksi kohteissa, joissa on jännitettä, eristetty 1000 V:iin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Ruostumatonta terästä (INOX).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin