Elektroniikka-asentajan sivuleikkurit Super Knips® 140 mm

Tuote nro.: 726620 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
339 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkuuviiste: KW
  • Raaka-aine: erikoistyökaluterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leikkuuviiste KW
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pään leveys 15,7 mm
Terien pituus 12,3 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,2 mm - 2,1 mm
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova 0,2 mm - 1,4 mm
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Pinta mustattu
aukaisujousella kyllä
langanpidin ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726620 140
EAN / GTIN 4003773081685
Valmistajan numero 78 61 140

Kuvaus

Malli:

Litteä pää, tarkkuushiotut terät, terävä leikkuuviiste. Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret, aukaisujousi.

Käyttö:

Soveltuu myös lasikuitukaapeleiden (valokuitukaapeleiden) leikkaamiseen.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, mustattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin